大阪魂
BK SUS+チョウゴクテイトウTP
十字穴番号
2
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
呼び径
3
4
5
内容量
1袋(7個)
1袋(200個)
1袋(500個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14311608
3X10
1袋(7個)
10
3
0.9
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14311626
3X12
1袋(500個)
12
3
0.9
8
オープン
¥
34,689
¥
38,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311635
3X16
1袋(500個)
16
3
0.9
8
オープン
¥
37,740
¥
41,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311651
3X20
1袋(500個)
20
3
0.9
8
オープン
¥
42,047
¥
46,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311660
3X25
1袋(500個)
25
3
0.9
8
オープン
¥
47,134
¥
51,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311669
3X30
1袋(500個)
30
3
0.9
8
オープン
¥
55,067
¥
60,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311678
4X12
1袋(500個)
12
4
1.1
9
オープン
¥
47,134
¥
51,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311687
4X16
1袋(500個)
16
4
1.1
9
オープン
¥
52,267
¥
57,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311696
4X20
1袋(500個)
20
4
1.1
9
オープン
¥
60,667
¥
66,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311705
4X25
1袋(500個)
25
4
1.1
9
オープン
¥
65,800
¥
72,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311721
4X30
1袋(500個)
30
4
1.1
9
オープン
¥
75,134
¥
82,647
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311730
5X16
1袋(500個)
16
5
1.2
10
オープン
¥
67,200
¥
73,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311739
5X20
1袋(200個)
20
5
1.2
10
オープン
¥
30,427
¥
33,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311748
5X25
1袋(200個)
25
5
1.2
10
オープン
¥
35,840
¥
39,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311757
5X30
1袋(200個)
30
5
1.2
10
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧