大阪魂
SUS+チョウゴクテイトウタッピン
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14311617
3X12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧