大阪魂
BKステン(+)Cガタサラ
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.4
寸法r(mm)
1.6
寸法d1(mm)
4.22
寸法d2(mm)
3.1
寸法c(mm)
0.1
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.6
寸法y(mm)
3.7
寸法da(mm)
4.9
ピッチP(mm)
1.4
寸法dk(mm)
8.4
ねじの呼び
ST4.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14312229
ST4.2X16
1袋(46個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14312238
ST4.2X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,614
¥
7,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14312247
ST4.2X32
1袋(200個)
32
オープン
¥
3,269
¥
3,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧