大阪魂
クロニッケル(+)Aナベ
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14334735
4X6
1袋(2200個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,123
¥
14,435
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334760
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14334805
4X10
1袋(1600個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14334830
4X12
1袋(1500個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,696
¥
9,566
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334848
4X13
1袋(1500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,563
¥
10,519
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334866
4X14
1袋(1200個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,865
¥
8,652
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334891
4X15
1袋(1200個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,865
¥
8,652
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334909
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14334927
4X18
1袋(1000個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334945
4X20
1袋(900個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,545
¥
7,200
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334979
4X22
1袋(800個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334997
4X25
1袋(700個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,967
¥
6,564
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335015
4X28
1袋(600個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335040
4X30
1袋(600個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335058
4X32
1袋(600個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335076
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,694
¥
6,263
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335119
4X40
1袋(600個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,909
¥
8,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335137
4X45
1袋(500個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335155
4X50
1袋(450個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,838
¥
8,622
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335381
5X8
1袋(1000個)
8
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335399
5X10
1袋(900個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335417
5X12
1袋(800個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,163
¥
8,979
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335435
5X14
1袋(800個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,938
¥
9,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335469
5X15
1袋(700個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335487
5X16
1袋(700個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335505
5X18
1袋(600個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,585
¥
8,344
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335530
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335548
5X22
1袋(700個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335566
5X25
1袋(700個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335591
5X30
1袋(600個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,789
¥
10,768
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335645
5X32
1袋(500個)
32
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,596
¥
10,556
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335679
5X35
1袋(500個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,596
¥
10,556
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335697
5X40
1袋(400個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,763
¥
9,639
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335715
5X45
1袋(350個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335740
5X50
1袋(300個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,556
¥
9,412
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335758
5X55
1袋(250個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335776
5X60
1袋(230個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,414
¥
9,255
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335801
5X65
1袋(200個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,169
¥
8,986
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335916
6X10
1袋(600個)
10
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,120
¥
11,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335941
6X12
1袋(600個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,892
¥
10,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335959
6X14
1袋(500個)
14
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,045
¥
9,950
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14335977
6X15
1袋(500個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,045
¥
9,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14335995
6X16
1袋(450個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14336020
6X18
1袋(400個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,129
¥
8,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14336038
6X20
1袋(350個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,178
¥
7,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14336056
6X25
1袋(500個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
11,094
¥
12,203
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14336081
6X30
1袋(400個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,178
¥
11,196
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14336099
6X35
1袋(300個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,645
¥
9,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14336117
6X40
1袋(300個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,960
¥
10,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14336135
6X45
1袋(250個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,425
¥
10,368
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧