大阪魂
ダクロ(+)Aサラ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14336571
2.3X12
1袋(2500個)
12
1
2.3
2.4
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
7,025
¥
7,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14336589
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
2.5
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14336720
3X10
1袋(2200個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14336781
3X16
1袋(2000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,976
¥
6,574
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14336808
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14336930
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14337018
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,985
¥
5,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14337858
6X14
1袋(500個)
14
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,867
¥
7,554
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧