曜日別特売

クロニッケル(+)Aサラ

クロニッケル(+)Aサラ - 大阪魂クロニッケル(+)Aサラ - 大阪魂クロニッケル(+)Aサラ - 大阪魂
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143366072.5X101袋(3000個)1012.52.6(25.4mmに付き)28
オープン
10,809
11,890(税込)
32日以内出荷
返品不可
143368513X221袋(1400個)22233.1(25.4mmに付き)24
オープン
8,494
9,343(税込)
52日以内出荷
返品不可
143372554X231袋(800個)23244.15(25.4mmに付き)16
オープン
6,827
7,510(税込)
32日以内出荷
返品不可
143374474X851袋(300個)85244.15(25.4mmに付き)16
オープン
13,492
14,841(税込)
32日以内出荷
返品不可
143379286X181袋(450個)18366.2(25.4mmに付き)10
オープン
9,225
10,148(税込)
52日以内出荷
返品不可
143382178X551袋(100個)55388.2(25.4mmに付き)9
オープン
11,456
12,602(税込)
52日以内出荷
返品不可
143382518X601袋(100個)60388.2(25.4mmに付き)9
オープン
12,912
14,203(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする