大阪魂
クロメート(+)Aサラ D=5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14342575
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
5,769
¥6,346
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14342600
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
4,720
¥5,192
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧