曜日別特売

ニッケル(+)Aナベ2ジョウ

ニッケル(+)Aナベ2ジョウ - 大阪魂ニッケル(+)Aナベ2ジョウ - 大阪魂ニッケル(+)Aナベ2ジョウ - 大阪魂
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法k(mm)
寸法p(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143428983.5X121袋(2000個)123.52.31.416
オープン
6,478
7,126(税込)
翌日出荷
返品不可
143429163.5X161袋(1600個)163.52.31.416
オープン
6,558
7,214(税込)
翌日出荷
返品不可
143429253.5X201袋(1200個)203.52.31.416
オープン
5,445
5,990(税込)
翌日出荷
返品不可
143429503.5X251袋(1000個)253.52.31.416
オープン
4,994
5,493(税込)
翌日出荷
返品不可
143429684X121袋(1500個)1242.61.597
オープン
5,980
6,578(税込)
翌日出荷
返品不可
143429864X161袋(1000個)1642.61.597
オープン
4,518
4,970(税込)
翌日出荷
返品不可
143430114X201袋(900個)2042.61.597
オープン
4,738
5,212(税込)
翌日出荷
返品不可
143430294X251袋(700個)2542.61.597
オープン
4,280
4,708(税込)
翌日出荷
返品不可
143430474X301袋(600個)3042.61.597
オープン
4,258
4,684(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする