大阪魂
スズコバ(+)ABサラ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14343266
4X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
10,640
¥11,704
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14343309
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
8,814
¥9,695
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧