大阪魂
GB(6アナ)Aサラ
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
寸法d(mm)
3.1
4.15
5.2
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14344517
3X10
1袋(2200個)
10
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344587
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
9,149
¥
10,064
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344657
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344727
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344797
4X10
1袋(1800個)
10
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344867
4X16
1袋(1200個)
16
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344937
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,747
¥
7,422
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345007
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,314
¥
6,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14345077
5X16
1袋(700個)
16
5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.3
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345147
5X20
1袋(600個)
20
5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345217
5X25
1袋(700個)
25
5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.3
オープン
¥
10,416
¥
11,458
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧