大阪魂
BC(6アナ)Aサラ
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
寸法d(mm)
3.1
4.15
5.2
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14344526
3X10
1袋(2200個)
10
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
7,947
¥
8,742
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344596
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344666
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344736
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmにつき)24
1.2
オープン
¥
7,912
¥
8,703
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344806
4X10
1袋(1800個)
10
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
9,965
¥
10,962
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14344876
4X16
1袋(1200個)
16
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14344946
4X20
1袋(900個)
20
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,914
¥
7,605
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345016
4X25
1袋(700個)
25
4
4.15
(25.4mmにつき)16
1.8
オープン
¥
6,463
¥
7,109
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345086
5X16
1袋(700個)
16
5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.3
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345156
5X20
1袋(600個)
20
5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.3
オープン
¥
8,127
¥
8,940
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14345226
5X25
1袋(700個)
25
5
5.2
(25.4mmにつき)12
2.3
オープン
¥
10,709
¥
11,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧