大阪魂
ジオメットステン(+)Aサラ
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14347500
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
21,823
¥
24,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347509
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347518
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347527
4X13
1袋(1000個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347536
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347545
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,063
¥
11,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347561
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,429
¥
10,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347570
4X17
1袋(500個)
17
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,976
¥
5,474
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347579
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,052
¥
5,557
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347588
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,005
¥
5,506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347597
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347606
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347615
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347631
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347640
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,138
¥
10,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347649
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,452
¥
10,397
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347658
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,227
¥
4,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347667
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,078
¥
5,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347676
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,703
¥
6,273
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347685
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347701
4X60
1袋(200個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347710
4X65
1袋(200個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,816
¥
9,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347719
4X70
1袋(200個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,356
¥
11,392
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347728
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,089
¥
13,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347737
4X80
1袋(200個)
80
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347746
4X85
1袋(200個)
85
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
19,787
¥
21,766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347755
4X90
1袋(200個)
90
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347771
4X100
1袋(200個)
100
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
23,334
¥
25,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347780
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,618
¥
14,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347789
4.5X14
1袋(500個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347798
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,474
¥
8,221
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347807
4.5X18
1袋(500個)
18
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347816
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347825
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,512
¥
10,463
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347841
4.5X28
1袋(500個)
28
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347850
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,916
¥
12,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347859
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347868
4.5X40
1袋(200個)
40
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,683
¥
6,251
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347877
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,172
¥
6,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347886
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,532
¥
7,185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347895
4.5X55
1袋(200個)
55
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,234
¥
11,257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347911
4.5X60
1袋(200個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,318
¥
12,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347920
4.5X65
1袋(100個)
65
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347929
4.5X70
1袋(100個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,487
¥
9,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347938
5X10
1袋(1000個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
15,514
¥
17,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347947
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,174
¥
8,991
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347956
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347965
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347981
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14347990
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,278
¥
10,206
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧