大阪魂
ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14350510
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
20,385
¥
22,424
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350519
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
18,165
¥
19,982
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350528
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
20,256
¥
22,282
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350546
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
11,080
¥
12,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350555
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
11,212
¥
12,333
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350589
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
12,723
¥
13,995
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350598
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
12,845
¥
14,130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350607
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
7,567
¥
8,324
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350616
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350641
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350650
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,654
¥
5,119
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350668
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
5,058
¥
5,564
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350677
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350711
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
7,707
¥
8,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350720
4X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
8,423
¥
9,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350738
4X65
1袋(200個)
65
オープン
¥
10,034
¥
11,037
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350765
4X70
1袋(200個)
70
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧