大阪魂
ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14350781
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
16,147
¥
17,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350790
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
16,147
¥
17,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350799
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
9,107
¥
10,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350808
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
10,076
¥
11,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350817
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
11,207
¥
12,328
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350826
5X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350835
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
5,845
¥
6,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350851
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
6,603
¥
7,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350860
5X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
7,358
¥
8,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14350869
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
4,072
¥
4,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧