大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の タッピングねじ ホワイト3W(+)Aサラ 十字穴番号1 ホワイト3W(+)Aサラ 注文コード 14362191 注文コード 14362191 注文コード 14362191 長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.2 内容量1袋(2500個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2.6X12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14362191 2.6X12 オープン ¥14,889 ¥14,889 ¥16,378 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 タッピングねじの種類と寸法一覧 皿タッピンねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BKステン+UNC(サラ(U-CUT 大阪魂 税込¥5,654~ ¥5,140~ ユニクロ(+)Aサラ(ビックス 大阪魂 税込¥5,931~ ¥5,392~ ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 税込¥1,650~ ¥1,500~ 3カ-ユニ J-DRIVE ラッパ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-ユニ クイックビス ラッパアタマ 大阪魂 税込¥3,770~ ¥3,427~ 翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング 税込¥1,758~ ¥1,598~ シルバー ラブコン(+)サラ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロメート (+)コンパネビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロ タピックスV 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シルバー ビスピタ サラ(ドリルツキ 大阪魂 税込¥2,152 ¥1,956 SUS410 ビスピタ ナベ 大阪魂 税込¥4,080 ¥3,709 シルバー ビスピタ ナベ 大阪魂 税込¥1,580 ¥1,436 シルバー ファスコン(+)サラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ グレーコンパネビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ シルバー ラブコン(+)サラ(トクヨウ 大阪魂 税込¥2,958~ ¥2,689~ ステンメッキラブコン(+)サラD=6 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンメッキラブコン(+)サラD6トクヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 プロイズコンフィット 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロメート ハイブロー(トクヨウバコ 大阪魂 税込¥10,201~ ¥9,274~ クロメート バンノウナゲシ(ハン(トク 大阪魂 税込¥5,129~ ¥4,663~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじタッピングねじ皿タッピンねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベタッピンねじ 皿タッピンねじ トラスタッピンねじ 皿小頭タッピンねじ トラス小頭タッピンねじ アプセットタッピンねじ 六角フランジタッピンねじ ナベワッシャーヘッドタッピンねじ バインドタッピンねじ ブレジャータッピンねじ その他タッピングネジ シェアする マイページ 最近見た商品