大阪魂
シルバー(+)Aマルサラ(3カ-W
十字穴番号
2
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14370591
3X6
1袋(2500個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,536
¥
14,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370697
3X8
1袋(2200個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,109
¥
12,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370810
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,343
¥
11,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14370925
3X12
1袋(2500個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371038
3X14
1袋(2200個)
14
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
12,732
¥
14,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371151
3X16
1袋(2000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371257
3X18
1袋(1600個)
18
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371370
3X20
1袋(1500個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,452
¥
10,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371476
3X25
1袋(1200個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371589
3X30
1袋(1000個)
30
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371695
3X35
1袋(700個)
35
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371799
3X40
1袋(600個)
40
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14371896
3X50
1袋(600個)
50
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.63
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373506
4.5X10
1袋(1400個)
10
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373610
4.5X12
1袋(1200個)
12
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
11,358
¥
12,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373698
4.5X16
1袋(900個)
16
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373811
4.5X20
1袋(800個)
20
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14373917
4.5X25
1袋(600個)
25
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374030
4.5X30
1袋(700個)
30
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374136
4.5X35
1袋(600個)
35
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374249
4.5X40
1袋(500個)
40
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374355
4.5X45
1袋(400個)
45
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374468
4.5X50
1袋(350個)
50
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
2.93
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374590
5X10
1袋(900個)
10
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
10,636
¥
11,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374687
5X12
1袋(800個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,938
¥
9,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374791
5X13
1袋(800個)
13
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,118
¥
10,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374888
5X15
1袋(700個)
15
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,978
¥
8,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14374985
5X16
1袋(700個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,978
¥
8,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375107
5X18
1袋(600個)
18
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,494
¥
8,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375229
5X20
1袋(500個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375351
5X25
1袋(700個)
25
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375448
5X28
1袋(600個)
28
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375570
5X30
1袋(600個)
30
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375667
5X33
1袋(500個)
33
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375789
5X35
1袋(500個)
35
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14375920
5X40
1袋(400個)
40
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376035
5X45
1袋(350個)
45
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376157
5X50
1袋(300個)
50
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376279
5X60
1袋(230個)
60
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376358
5X65
1袋(200個)
65
5
5.2
(25.4mmに付き)12
3.13
オープン
¥
7,176
¥
7,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧