大阪魂
ツヤケシシロ(+)Aトラス(ユニクロ
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14376717
3X4
1袋(2500個)
4
オープン
¥
14,118
¥
15,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376751
3X5
1袋(2500個)
5
オープン
¥
11,623
¥
12,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376778
3X6
1袋(2200個)
6
オープン
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376805
3X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
7,965
¥
8,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376839
3X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
8,183
¥
9,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376866
3X12
1袋(2200個)
12
オープン
¥
10,227
¥
11,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376900
3X14
1袋(2000個)
14
オープン
¥
10,063
¥
11,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376927
3X15
1袋(1800個)
15
オープン
¥
9,056
¥
9,962
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376961
3X16
1袋(1800個)
16
オープン
¥
9,056
¥
9,962
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14376988
3X18
1袋(1500個)
18
オープン
¥
8,123
¥
8,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14377015
3X20
1袋(1400個)
20
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14377110
3X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
5,909
¥
6,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14377137
3X30
1袋(800個)
30
オープン
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14377171
3X35
1袋(700個)
35
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14377189
3X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
4,912
¥
5,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14377207
3X50
1袋(600個)
50
オープン
¥
7,887
¥
8,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧