大阪魂
ホワイト(+)Aトラス(3カ-W
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14377040
3X22
1袋(1200個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378571
5X8
1袋(800個)
8
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378607
5X10
1袋(800個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378650
5X12
1袋(700個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378686
5X14
1袋(600個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378729
5X15
1袋(600個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378765
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378808
5X18
1袋(450個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,449
¥
5,994
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378851
5X20
1袋(450個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,449
¥
5,994
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378887
5X22
1袋(600個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,858
¥
8,644
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378930
5X23
1袋(500個)
23
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14378966
5X25
1袋(500個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379009
5X30
1袋(500個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,347
¥
8,082
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379045
5X35
1袋(400個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379088
5X40
1袋(350個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,425
¥
7,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379131
5X45
1袋(300個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,196
¥
6,816
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379167
5X50
1袋(250個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379210
5X55
1袋(230個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,589
¥
7,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379237
5X60
1袋(200個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379271
5X65
1袋(180個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379298
5X70
1袋(180個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379325
5X75
1袋(150個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,203
¥
6,823
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379359
5X80
1袋(150個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,452
¥
8,197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14379386
5X90
1袋(130個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,016
¥
8,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14379420
5X100
1袋(130個)
100
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,574
¥
10,531
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧