大阪魂
ホワイト(+)Aトラス(3カ-W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
¥6,627
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1200個)
長さ(mm)
15
15
15
14
22
8
10
12
16
18
20
23
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
2
1
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14378729
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,290
販売価格(税別)
¥
6,627
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧