大阪魂
ホワイト+)Aサラ D=5コアタマ(3カW
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14384381
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
27,049
¥
29,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384478
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
16,140
¥
17,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧