大阪魂
ツヤケシクロ+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
内容量
選択してください
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14384451
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
23,987
¥
26,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384505
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
21,254
¥
23,379
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384575
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
24,478
¥
26,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384618
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
20,872
¥
22,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384661
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
16,045
¥
17,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384697
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧