曜日別特売

3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5

3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 - 大阪魂3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 - 大阪魂3W-ZEC(+)Aサラコアタマ D=5 - 大阪魂
長さ(mm)10十字穴番号1寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼び3内容量1袋(2200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143845483X10
オープン
3,369
3,706(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする