大阪魂
3W-ZEC(+)Aサラ D=6コアタマ
十字穴番号
2
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14384715
3.5X20
1袋(1500個)
20
1.5
3.5
オープン
¥
6,736
¥
7,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384785
4X8
1袋(3000個)
8
1.4
4
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384871
4X10
1袋(3000個)
10
1.4
4
オープン
¥
12,323
¥
13,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14384950
4X12
1袋(2000個)
12
1.4
4
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385029
4X16
1袋(1500個)
16
1.4
4
オープン
¥
7,632
¥
8,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385108
4X20
1袋(1200個)
20
1.4
4
オープン
¥
6,867
¥
7,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385248
4X25
1袋(1000個)
25
1.4
4
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385327
4X30
1袋(600個)
30
1.4
4
オープン
¥
4,712
¥
5,183
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385406
4X35
1袋(500個)
35
1.4
4
オープン
¥
4,514
¥
4,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385485
4X40
1袋(600個)
40
1.4
4
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385571
4X45
1袋(500個)
45
1.4
4
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385650
4X50
1袋(450個)
50
1.4
4
オープン
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧