大阪魂
3B-ZEC(+)Aサラ D=8コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14385738
5X10
1袋(1100個)
10
オープン
¥
12,456
¥
13,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385756
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
10,465
¥
11,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385781
5X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385799
5X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
7,547
¥
8,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385817
5X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385835
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
9,507
¥
10,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385860
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
9,438
¥
10,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385878
5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385896
5X40
1袋(400個)
40
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385921
5X45
1袋(350個)
45
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385939
5X50
1袋(300個)
50
オープン
¥
8,092
¥
8,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧