大阪魂
ダクロ(+)Aアプセット B=10
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
呼び径
7
寸法d(mm)
7.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14386359
7X25
オープン
¥
18,183
¥
20,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧