大阪魂
ダクロ(+)Aナベ WH=8
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14387558
3X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
5,545
¥
6,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14387567
3X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14387576
3X12
1袋(1800個)
12
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧