大阪魂
シルバーステン(+)Aサラ
全129種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号
2
3
寸法d(mm)
選択してください
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
129種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14394086
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,625
¥
17,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394120
3X8
1袋(2000個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394147
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394181
3X12
1袋(2000個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394208
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394235
3X15
1袋(1000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,067
¥
6,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394269
3X16
1袋(1000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394296
3X18
1袋(1000個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394357
3X20
1袋(1000個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394418
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,907
¥
8,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394479
3X30
1袋(500個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,589
¥
5,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394540
3X35
1袋(500個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394601
3X40
1袋(500個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,423
¥
7,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394698
3X45
1袋(500個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394741
3X50
1袋(500個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394856
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,554
¥
14,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394917
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,236
¥
14,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394978
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,818
¥
13,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395005
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,583
¥
7,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395048
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,209
¥
6,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395118
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395179
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395215
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395276
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395319
3.5X22
1袋(500個)
22
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,527
¥
4,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395389
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,254
¥
4,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395450
3.5X28
1袋(500個)
28
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,447
¥
5,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395511
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,583
¥
6,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395565
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,452
¥
7,097
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395626
3.5X40
1袋(200個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
2,949
¥
3,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395687
3.5X45
1袋(200個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395757
3.5X50
1袋(200個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395775
3.5X60
1袋(200個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,947
¥
8,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395861
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
18,556
¥
20,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395940
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,272
¥
9,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396019
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396098
4X13
1袋(1000個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396186
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396265
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396351
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,232
¥
10,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396387
4X17
1袋(500個)
17
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,705
¥
5,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396466
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,709
¥
5,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396509
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396588
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,447
¥
5,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396667
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,447
¥
5,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396728
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396807
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,652
¥
7,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396886
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,509
¥
8,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14396965
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,754
¥
8,529
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14397051
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,478
¥
3,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧