大阪魂
サビナイBステン(+)Aサラ D5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14407648
3X6
1袋(3000個)
6
オープン
¥
19,209
¥
21,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407727
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407806
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407885
3X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407971
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408050
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
12,116
¥
13,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408129
3X20
1袋(2000個)
20
オープン
¥
13,927
¥
15,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧