大阪魂
ブラックステン(+)Aサラ D5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14407666
3X6
1袋(3000個)
6
オープン
¥
16,689
¥
18,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407745
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
11,258
¥
12,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407831
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407910
3X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407989
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408068
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
12,732
¥
14,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408147
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
6,432
¥
7,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧