大阪魂
サビナイBステン(+)Aサラ D6コアタマ
十字穴番号
2
寸法dk(mm)
6
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
3.5
4
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14408208
3.5X8
1袋(2000個)
8
1.5
3.5
オープン
¥
18,836
¥
20,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408287
3.5X10
1袋(2000個)
10
1.5
3.5
オープン
¥
16,056
¥
17,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408366
3.5X12
1袋(2000個)
12
1.5
3.5
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408445
3.5X16
1袋(1000個)
16
1.5
3.5
オープン
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408531
3.5X20
1袋(1000個)
20
1.5
3.5
オープン
¥
9,503
¥
10,453
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408610
3.5X25
1袋(500個)
25
1.5
3.5
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408689
3.5X30
1袋(500個)
30
1.5
3.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408768
3.5X35
1袋(500個)
35
1.5
3.5
オープン
¥
9,574
¥
10,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408811
3.5X40
1袋(500個)
40
1.5
3.5
オープン
¥
10,758
¥
11,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408847
4X8
1袋(2000個)
8
1.4
4
オープン
¥
19,825
¥
21,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408890
4X10
1袋(2000個)
10
1.4
4
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408926
4X12
1袋(2000個)
12
1.4
4
オープン
¥
19,285
¥
21,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408969
4X14
1袋(1000個)
14
1.4
4
オープン
¥
10,763
¥
11,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409039
4X16
1袋(1000個)
16
1.4
4
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409075
4X18
1袋(1000個)
18
1.4
4
オープン
¥
12,367
¥
13,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409145
4X20
1袋(1000個)
20
1.4
4
オープン
¥
12,367
¥
13,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409188
4X25
1袋(500個)
25
1.4
4
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409231
4X30
1袋(500個)
30
1.4
4
オープン
¥
8,505
¥
9,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409267
4X35
1袋(500個)
35
1.4
4
オープン
¥
9,829
¥
10,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409310
4X40
1袋(200個)
40
1.4
4
オープン
¥
4,489
¥
4,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409346
4X45
1袋(200個)
45
1.4
4
オープン
¥
4,923
¥
5,415
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409416
4X50
1袋(200個)
50
1.4
4
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧