大阪魂
ホワイトステン(+)Aサラ D6コアタマ
十字穴番号
2
寸法dk(mm)
6
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
25
30
45
50
55
60
65
70
ねじの呼び
3.5
4
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14408217
3.5X8
1袋(2000個)
8
1.5
3.5
オープン
¥
16,989
¥
18,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408296
3.5X10
1袋(2000個)
10
1.5
3.5
オープン
¥
14,543
¥
15,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408375
3.5X12
1袋(2000個)
12
1.5
3.5
オープン
¥
13,087
¥
14,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408461
3.5X16
1袋(1000個)
16
1.5
3.5
オープン
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408540
3.5X20
1袋(1000個)
20
1.5
3.5
オープン
¥
8,672
¥
9,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408619
3.5X25
1袋(500個)
25
1.5
3.5
オープン
¥
5,129
¥
5,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408698
3.5X30
1袋(500個)
30
1.5
3.5
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408978
4X14
1袋(1000個)
14
1.4
4
オープン
¥
9,876
¥
10,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409091
4X18
1袋(1000個)
18
1.4
4
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409355
4X45
1袋(200個)
45
1.4
4
オープン
¥
4,172
¥
4,589
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409425
4X50
1袋(200個)
50
1.4
4
オープン
¥
4,949
¥
5,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409486
4X55
1袋(200個)
55
1.4
4
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409547
4X60
1袋(200個)
60
1.4
4
オープン
¥
6,449
¥
7,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409608
4X65
1袋(200個)
65
1.4
4
オープン
¥
7,745
¥
8,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409669
4X70
1袋(200個)
70
1.4
4
オープン
¥
8,685
¥
9,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧