大阪魂
ホワイトステン(+)Aサラ D8コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14409730
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409775
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
13,534
¥
14,887
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409845
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409915
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409985
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410055
5X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
8,343
¥
9,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410125
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410195
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410256
5X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
5,918
¥
6,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410308
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
3,274
¥
3,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧