大阪魂
サビナイBステン(+)Aサラ D8コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14409766
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
15,729
¥
17,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409836
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409906
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409976
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
10,885
¥
11,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410046
5X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
10,094
¥
11,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410116
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
5,687
¥
6,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410186
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
6,429
¥
7,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410299
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
3,963
¥
4,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧