大阪魂
サビナイBステン+Aマルサラ D6コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
20
25
30
35
40
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14410369
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
20,685
¥
22,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410378
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
22,887
¥
25,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410387
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,705
¥
13,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410396
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
12,705
¥
13,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410405
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
14,852
¥
16,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410421
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,560
¥
9,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410430
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,672
¥
10,639
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410439
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
11,616
¥
12,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410448
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
5,354
¥
5,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧