大阪魂
サビナイBステン(+)Aサラ D7コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14411997
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
21,225
¥
23,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412040
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
22,625
¥
24,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412076
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
11,780
¥
12,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412119
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,965
¥
14,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412155
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412198
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
14,020
¥
15,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412241
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,136
¥
8,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412277
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412320
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
10,558
¥
11,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412365
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,825
¥
5,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412408
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
4,883
¥
5,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412426
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
5,594
¥
6,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧