大阪魂
GB ステン+AウスBH(H1.6
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8.1
寸法k(mm)
1.6
呼び径d
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14412496
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
9,532
¥
10,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412521
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
10,083
¥
11,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412539
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
10,538
¥
11,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412557
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
5,663
¥
6,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412575
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412600
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412618
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412636
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
7,454
¥
8,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412661
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧