大阪魂
ジオメットステン(+)Aナベ WH=10
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14412968
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
14,309
¥15,740
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413020
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
15,458
¥17,004
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413065
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
8,267
¥9,094
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413108
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
9,480
¥10,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413160
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
9,096
¥10,006
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413205
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
10,040
¥11,044
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413257
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
11,472
¥12,619
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413309
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
5,207
¥5,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413361
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
5,794
¥6,373
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14413406
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
7,245
¥7,970
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧