大阪魂
ホワイトステン(+)Aナベ WH=12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14413458
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413510
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
13,885
¥
15,274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413555
5X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413607
5X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413659
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
7,214
¥
7,935
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413711
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
8,063
¥
8,869
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413756
5X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
4,387
¥
4,826
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413808
5X45
1袋(100個)
45
オープン
¥
4,809
¥
5,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413860
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413896
5X55
1袋(100個)
55
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14413939
5X60
1袋(100個)
60
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧