曜日別特売
5X35 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413711

 

5X35 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413711
5X35 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413711
5X35 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413711

ホワイトステン(+)Aナベ WH=12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)35
内容量1袋(200個)注文コード14413711品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,869
販売価格(税別)
8,063
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする