曜日別特売

GB ステン(+)Cガタナベ

GB ステン(+)Cガタナベ - 大阪魂GB ステン(+)Cガタナベ - 大阪魂GB ステン(+)Cガタナベ - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)1.4寸法r(mm)0.2寸法d1(mm)4.22寸法d2(mm)3.1寸法c(mm)0.1寸法k(mm)3.1寸法m(mm)4.4寸法y(mm)3.7寸法da(mm)4.9ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)8ねじの呼びST4.2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14414788ST4.2X161袋(500個)16
オープン
4,814
5,295(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414806ST4.2X251袋(500個)25
オープン
6,260
6,886(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414831ST4.2X321袋(200個)32
オープン
3,158
3,474(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする