ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M12-5゜

ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M12-5゜ - 大阪魂ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M12-5゜ - 大阪魂ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M12-5゜ - 大阪魂
材質寸法d(mm)14呼びM12寸法D(mm)25寸法T(mm)4.5内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14438579D25
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする