大阪魂
SUS デンデンBT(ゼン
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
デンデン
内容量
1個
全93種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
160
170
180
190
200
250
ねじの呼びd
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14441616
10X100
100
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441625
10X110
110
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,367
¥
2,604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441641
10X120
120
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,434
¥
2,677
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441650
10X130
130
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,727
¥
3,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441659
10X140
140
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,825
¥
3,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441668
10X150
150
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,912
¥
3,203
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441677
10X160
160
20
10
10.2
M10
オープン
¥
4,529
¥
4,982
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441686
10X200
200
20
10
10.2
M10
オープン
¥
4,869
¥
5,356
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441695
10X40
40
20
10
10.2
M10
オープン
¥
1,969
¥
2,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441711
10X45
45
20
10
10.2
M10
オープン
¥
1,974
¥
2,171
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441720
10X50
50
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,014
¥
2,215
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441729
10X55
55
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441738
10X60
60
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,047
¥
2,252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441747
10X65
65
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,072
¥
2,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441756
10X70
70
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,092
¥
2,301
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441765
10X75
75
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,118
¥
2,330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441781
10X80
80
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,138
¥
2,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441790
10X85
85
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,158
¥
2,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441799
10X90
90
20
10
10.2
M10
オープン
¥
2,207
¥
2,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441808
12X100
100
26
12
13
M12
オープン
¥
3,547
¥
3,902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441817
12X110
110
26
12
13
M12
オープン
¥
3,687
¥
4,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441826
12X120
120
26
12
13
M12
オープン
¥
3,845
¥
4,230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441835
12X125
125
26
12
13
M12
オープン
¥
3,903
¥
4,293
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441851
12X130
130
26
12
13
M12
オープン
¥
3,954
¥
4,349
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441860
12X135
135
26
12
13
M12
オープン
¥
4,018
¥
4,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441869
12X140
140
26
12
13
M12
オープン
¥
4,085
¥
4,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441878
12X150
150
26
12
13
M12
オープン
¥
4,216
¥
4,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441887
12X170
170
26
12
13
M12
オープン
¥
4,696
¥
5,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441896
12X200
200
26
12
13
M12
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441905
12X45
45
26
12
13
M12
オープン
¥
2,956
¥
3,252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441921
12X50
50
26
12
13
M12
オープン
¥
2,867
¥
3,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441930
12X55
55
26
12
13
M12
オープン
¥
2,914
¥
3,205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441939
12X60
60
26
12
13
M12
オープン
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441948
12X65
65
26
12
13
M12
オープン
¥
3,092
¥
3,401
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441957
12X70
70
26
12
13
M12
オープン
¥
3,136
¥
3,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441966
12X75
75
26
12
13
M12
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441975
12X80
80
26
12
13
M12
オープン
¥
3,269
¥
3,596
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14441991
12X85
85
26
12
13
M12
オープン
¥
3,354
¥
3,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442000
12X90
90
26
12
13
M12
オープン
¥
3,409
¥
3,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442009
12X95
95
26
12
13
M12
オープン
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442018
14X120
120
28
14
14.5
M14
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442027
16X100
100
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,116
¥
5,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442036
16X105
105
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442045
16X110
110
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,296
¥
5,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442061
16X115
115
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442070
16X120
120
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442079
16X125
125
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442088
16X130
130
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,705
¥
6,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442097
16X140
140
32
16
16.5
M16
オープン
¥
5,872
¥
6,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14442106
16X150
150
32
16
16.5
M16
オープン
¥
6,065
¥
6,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ