大阪魂
3カ-W 10.9フランジBT(2シュ
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14444915
10X16
1袋(5個)
16
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444931
10X35
1袋(4個)
35
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444940
10X40
1袋(4個)
40
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444949
10X45
1袋(4個)
45
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444958
10X50
1袋(4個)
50
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444967
10X55
1袋(2個)
55
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444976
10X60
1袋(2個)
60
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14444985
10X65
1袋(3個)
65
14
1.2
10
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445001
12X20
1袋(4個)
20
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445010
12X25
1袋(3個)
25
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445019
12X30
1袋(3個)
30
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445028
12X35
1袋(3個)
35
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445037
12X40
1袋(3個)
40
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445046
12X45
1袋(3個)
45
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445055
12X50
1袋(3個)
50
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445071
12X55
1袋(2個)
55
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445080
12X60
1袋(2個)
60
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445089
12X70
1袋(2個)
70
17
1.4
11.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445098
14X40
1個
40
19
1.6
13.5
29
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445107
16X65
1個
65
22
1.8
15
33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445116
4X10
1袋(11個)
10
7
0.6
4.2
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445125
4X15
1袋(11個)
15
7
0.6
4.2
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445141
4X8
1袋(11個)
8
7
0.6
4.2
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445150
5X10
1袋(17個)
10
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445159
5X12
1袋(17個)
12
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445168
5X16
1袋(16個)
16
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445177
5X20
1袋(16個)
20
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445186
5X40
1袋(11個)
40
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445195
5X8
1袋(17個)
8
8
0.7
5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445211
6X35
1袋(11個)
35
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445220
6X40
1袋(11個)
40
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445229
6X8
1袋(13個)
8
10
0.8
6
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445238
8X12
1袋(13個)
12
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445247
8X35
1袋(8個)
35
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445256
8X40
1袋(6個)
40
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445265
8X45
1袋(6個)
45
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445281
8X50
1袋(5個)
50
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445290
8X55
1袋(5個)
55
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14445299
8X60
1袋(5個)
60
12
1
8
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください