大阪魂
デンデンBT
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
55
60
80
90
100
110
150
ねじの呼びd
W3/8
W5/8
W3/4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14446218
3/4X100
100
38
19
20
W3/4
オープン
¥
3,914
¥
4,305
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446227
3/8X50
50
20
10
10.2
W3/8
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446236
3/8X55
55
20
10
10.2
W3/8
オープン
¥
887
¥
976
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446245
3/8X60
60
20
10
10.2
W3/8
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446261
5/8X110
110
32
16
16.5
W5/8
オープン
¥
2,054
¥
2,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446270
5/8X150
150
32
16
16.5
W5/8
オープン
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446279
5/8X80
80
32
16
16.5
W5/8
オープン
¥
2,552
¥
2,807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14446288
5/8X90
90
32
16
16.5
W5/8
オープン
¥
1,792
¥
1,971
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください