大阪魂
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14446611
10X16P1.25
1袋(5個)
16
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446620
10X20P1.25
1袋(5個)
20
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446629
10X25P1.25
1袋(5個)
25
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446638
10X30P1.25
1袋(5個)
30
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446647
10X35P1.25
1袋(4個)
35
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446656
10X40P1.25
1袋(4個)
40
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446665
10X45P1.25
1袋(4個)
45
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446681
10X50P1.25
1袋(4個)
50
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446690
10X55P1.25
1袋(2個)
55
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446699
10X60P1.25
1袋(2個)
60
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446708
10X65P1.25
1袋(2個)
65
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446717
10X85P1.25
1個
85
1.25
14
1.2
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446726
12X25P1.25
1袋(2個)
25
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446735
12X30P1.25
1袋(2個)
30
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446751
12X35P1.25
1袋(2個)
35
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446760
12X40P1.25
1袋(2個)
40
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446769
12X45P1.25
1袋(2個)
45
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446778
12X90P1.25
1個
90
1.25
17
1.4
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446787
14X25P1.5
1個
25
1.5
19
1.6
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446796
14X30P1.5
1個
30
1.5
19
1.6
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446805
14X35P1.5
1個
35
1.5
19
1.6
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446821
14X40P1.5
1個
40
1.5
19
1.6
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446830
14X45P1.5
1個
45
1.5
19
1.6
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446839
14X50P1.5
1個
50
1.5
19
1.6
13.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446848
16X30P1.5
1個
30
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446857
16X40P1.5
1個
40
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446866
16X50P1.5
1個
50
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
716
¥
788
(税込)
翌日出荷
返品不可
14446875
16X60P1.5
1個
60
1.5
22
1.8
15
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください