大阪魂
3カ-W デンデンBT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14446891
1/2X80
80
26
13
13
W1/2
オープン
¥
1,447
¥
1,592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447119
3/8X30
30
20
10
10.2
W3/8
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447128
5/8X90
90
32
16
16.5
W5/8
オープン
¥
1,894
¥
2,083
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください