曜日別特売

ユニクロ デンデンBT

ユニクロ デンデンBT - 大阪魂ユニクロ デンデンBT - 大阪魂ユニクロ デンデンBT - 大阪魂

形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します

内容量1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
穴径(Φmm)
寸法H(mm)
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1444739010X30X2030M10穴:10.2/穴面:0.5C以下10荒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1444739912X100X60100M12穴:13/穴面:1.0C以下SS転造:12.3/SS・ST切削:12.7荒先
オープン
978
1,076(税込)
翌日出荷
返品不可
1444740820X155X80155M20穴:20.5/穴面:2.0C以下20丸先
オープン
2,938
3,232(税込)
翌日出荷
返品不可
1444741720X190X95190M20穴:20.5/穴面:2.0C以下20丸先
オープン
3,552
3,907(税込)
翌日出荷
返品不可
1444742620X200X100200M20穴:20.5/穴面:2.0C以下20丸先
オープン
3,654
4,019(税込)
翌日出荷
返品不可
1444743520X210X105210M20穴:20.5/穴面:2.0C以下20丸先
オープン
3,745
4,120(税込)
翌日出荷
返品不可
1444745120X230X115230M20穴:20.5/穴面:2.0C以下20丸先
オープン
3,876
4,264(税込)
翌日出荷
返品不可
1444746022X100X50100M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
4,125
4,538(税込)
翌日出荷
返品不可
1444746922X115X60115M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
4,147
4,562(税込)
翌日出荷
返品不可
1444747822X120X60120M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
3,889
4,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1444748722X125X65125M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
3,958
4,354(税込)
翌日出荷
返品不可
1444749622X130X65130M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
4,025
4,428(税込)
翌日出荷
返品不可
1444750522X135X70135M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
3,852
4,237(税込)
翌日出荷
返品不可
1444752122X140X70140M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
4,338
4,772(税込)
翌日出荷
返品不可
1444753022X150X75150M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
4,896
5,386(税込)
翌日出荷
返品不可
1444753922X180X90180M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
4,894
5,383(税込)
翌日出荷
返品不可
1444754822X200X100200M22穴:23/穴面:2.0C以下22丸先
オープン
5,185
5,704(税込)
翌日出荷
返品不可
1444755724X110X55110M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
5,634
6,197(税込)
翌日出荷
返品不可
1444756624X120X60120M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
5,838
6,422(税込)
翌日出荷
返品不可
1444757524X140X70140M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
6,207
6,828(税込)
翌日出荷
返品不可
1444759124X150X75150M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
6,374
7,011(税込)
翌日出荷
返品不可
1444760024X165X85165M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
6,667
7,334(税込)
翌日出荷
返品不可
1444760924X170X85170M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
6,747
7,422(税込)
翌日出荷
返品不可
1444761824X200X100200M24穴:25/穴面:3.0C以下24丸先
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする