大阪魂
SUS フラットフランジボルト
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法c(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14448291
4X10
1袋(24個)
10
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448300
4X12
1袋(23個)
12
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448309
4X15
1袋(22個)
15
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448318
4X16
1袋(22個)
16
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448327
4X20
1袋(21個)
20
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448336
4X6
1袋(28個)
6
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448345
4X8
1袋(24個)
8
7
0.8
3.6
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448361
5X10
1袋(17個)
10
8
1
4.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448370
5X12
1袋(16個)
12
8
1
4.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448379
5X15
1袋(16個)
15
8
1
4.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448388
5X16
1袋(15個)
16
8
1
4.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448397
5X20
1袋(14個)
20
8
1
4.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448406
5X8
1袋(18個)
8
8
1
4.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448415
6X10
1袋(11個)
10
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448431
6X12
1袋(11個)
12
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448440
6X15
1袋(11個)
15
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448449
6X16
1袋(10個)
16
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448458
6X20
1袋(9個)
20
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448467
6X25
1袋(9個)
25
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448476
6X30
1袋(9個)
30
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448485
6X8
1袋(12個)
8
10
1.2
5.4
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください