大阪魂
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
ねじ径
W1/4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び寸法
寸法E(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14450321
1/4X15A
1袋(9個)
36
15A 1/2用
18
29.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450330
1/4X20A
1袋(8個)
42
20A 3/4用
18
34
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450339
1/4X8A
1袋(11個)
27
8A 1/4用
15
21
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください