大阪魂
SUS ネカクBT(A-1 K=6
材質
SUS
形
A形1種
寸法k(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14450750
10X60(ハン
60
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450759
10X65(ハン
65
M10
約26
10
22
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450768
10X70(ハン
70
M10
約26
10
22
オープン
¥
723
¥
795
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450777
10X80(ハン
80
M10
約26
10
22
オープン
¥
878
¥
966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450829
12X70(ハン
70
M12
約30
12
26
オープン
¥
1,092
¥
1,201
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450847
12X75(ハン
75
M12
約30
12
26
オープン
¥
1,134
¥
1,247
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください